COAX Connectors
COAX Connectorsの 電子部品(オンボード)
COAX Connectorsの 機構部品(電子部品)
COAX Connectorsの 基板用コネクタ
1.0/2.3コネクタ COAX Connectors オス ストレート 75Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブルタイプ:BELDEN 179DT, RG179, RG187●コンタクト材質:ベリリウム銅(外装)、黄銅、りん青銅(中心)
注文コード
50246456
品番
52-005-B6-AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブルタイプ:BELDEN 179DT, RG179, RG187●コンタクト材質:ベリリウム銅(外装)、黄銅、りん青銅(中心)
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
電池
ミニチュア
動作周波数(GHz)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
接合型
スナップオン
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
あり
ボディめっき
ニッケル