COAX Connectors
COAX Connectorsの 電子部品(オンボード)
COAX Connectorsの 機構部品(電子部品)
COAX Connectorsの 基板用コネクタ
1.0/2.3コネクタ COAX Connectors オス ストレート 75Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:ニッケル●インピーダンス:75Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップオン●動作周波数:4.5GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅(外装)、りん青銅(中心)
注文コード
50246474
品番
52-005-B6-FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:ニッケル●インピーダンス:75Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップオン●動作周波数:4.5GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅(外装)、りん青銅(中心)
RoHS指令(10物質対応)
対応