COAX Connectors
COAX Connectorsの 電子部品(オンボード)
COAX Connectorsの 機構部品(電子部品)
COAX Connectorsの 基板用コネクタ
COAX Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246535
品番
10-056-B36-AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
電池
スタンダード
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作周波数(GHz)
0 → 3
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
ケーブルタイプ
RG179
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
なし
ボディめっき
ニッケル