COAX Connectors
COAX Connectorsの 電子部品(オンボード)
COAX Connectorsの 機構部品(電子部品)
COAX Connectorsの 基板用コネクタ
COAX Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4.5GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金
注文コード
50246605
品番
10-450-B6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4.5GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応