COAX Connectors
COAX Connectorsの 電子部品(オンボード)
COAX Connectorsの 機構部品(電子部品)
COAX Connectorsの 基板用コネクタ
COAX Connectors 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC ジャック ニッケル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック
注文コード
50246858
品番
10-500-B36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック
長さ(mm)
32
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作周波数(GHz)
0 → 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ボディめっき
ニッケル
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス