COAX Connectors
COAX Connectorsの 電子部品(オンボード)
COAX Connectorsの 機構部品(電子部品)
COAX Connectorsの 基板用コネクタ
COAX Connectors 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC ジャック ニッケル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4.5GHz●コンタクトめっき:金●長さ:32mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:リン酸銅
注文コード
50246885
品番
10-501-B36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4.5GHz●コンタクトめっき:金●長さ:32mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応