COAX Connectors
COAX Connectorsの 電子部品(オンボード)
COAX Connectorsの 機構部品(電子部品)
COAX Connectorsの 基板用コネクタ
COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - ジャック 金
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246894
品番
10-538-W66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0 → 6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
ボディめっき
金
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス