COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - プラグ 金

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50246903 品番10-520-W66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●アダプタタイプ:BNCメス-オス 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 → 6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 ボディ向きライトアングル コンタクトめっき ボディめっき アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする