COAX Connectors
COAX Connectorsの 電子部品(オンボード)
COAX Connectorsの 機構部品(電子部品)
COAX Connectorsの 基板用コネクタ
Fコネクタ COAX Connectors Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246919
品番
15-005-B36-AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 → 3
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
ケーブルタイプ
RG179, RG187
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
接合型
スクリューオン
コンタクトめっき
金
ボディめっき
ニッケル