COAX Connectors
COAX Connectorsの 電子部品(オンボード)
COAX Connectorsの 機構部品(電子部品)
COAX Connectorsの 基板用コネクタ
Fコネクタ COAX Connectors Plug
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246928
品番
15-005-B36-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●インピーダンス:75Ω●動作周波数:0 → 3GHz●接合型:スクリューオン●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応