温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50246947 品番MXES-FR610EX BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,589
販売価格(税別)
15,990

温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」
足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。
足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。
土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。
温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。
ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。
リモコン付き。

電源充電式 本体質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330 充電時間(時間)約2.5 動作時間約10分 プログラム機能6モード RoHS指令(10物質対応)対応 電極数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする