※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 補助接点1a 注文コード50247337 品番SK06LW-F10K005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は補助接点など108種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁開閉器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200〜240V)6/(380〜440V)6 補助接点1a 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする