付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3
種別積層信号灯
材質PC
質量(kg)0.85
色ボディ色:オフホワイト
取付方式直付け
段数1
適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 EN60947-5-1、EN62471、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037、 TR CU 004
定格電圧(V)AC100〜240
動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし
配線接続方法キャブタイヤコード
外径(Φmm)100
定格消費電力(W)2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×160
保護等級IP6X、 IPX6(IEC 60529)、 IPX9K(ISO 20653)、 TYPE 4X、13(NEMA、 UL50E)/正方形取付
保存温度(℃)-30〜+60
光源LED
取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))
LED色赤
グローブ種別カラーグローブ
ブザー音なし
引出し線長さ(mm)500
取付方向正方向・逆方向
公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24
取付板厚(mm)最大6
配線方式キャブタイヤコード
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120
音色-
音圧感度(dB)92(at1m)
待機電力(W)LEDユニット各色:0.3、 ブザーユニット:0.4、 ボディユニット:0.7
色(グローブ)カラー
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと