エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
190x 270mm ホワイトボード(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50248257
品番
EA761LD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
材質(表面)
スチール
付属品
マーカー黒1本、板消し1個、マグネット3個、吊り紐1本
エスコ品番
EA761LD-2
材質
EVA、スチール
寸法(mm)
190×270×22
質量(g)
300
種類
マグネット掛け・無地
有効寸法(mm)
(板面)165×190
繰り返し・詰め替え
対応