東芝ライテック
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
幅(mm)
271
271
180
173
質量(kg)
1.9
1.9
2.1
1.5
材質
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
アルミダイカスト/シルバー、ガラス/乳白
アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白
アルミダイカスト/ブラック、板ガラス/フロスト
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50248354
品番
LEDB88925(K)
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様
SL端子台付、ねじ込み、天壁兼用、防雨、調光不可
材質
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
幅(mm)
271
質量(kg)
1.9
奥行(mm)
160
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.1
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80