エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(脚付き)
900x1800mm ホワイトボード(スタンド付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50248406
品番
EA761LE-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,250
販売価格(税別)
¥
67,500
バスケットに入れる
材質(表面)
スチールホワイト(焼付)
付属品
マグネット2個、マーカー赤黒各1本、板消し1個
仕様
両面使用可、暗線入、キャスター付
エスコ品番
EA761LE-180
材質
中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)
(スクリーン)1800×900、(全体)1930×1860
繰り返し・詰め替え
対応