エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示板/コルクボード
600x450mm 両面コルクボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50248458
品番
EA761LG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
450
付属品
押しピン5本、吊下げ金具2個付
エスコ品番
EA761LG-2
材質
フレーム:天然木 盤面:コルク、芯材、低発泡スチロール
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
600×450
質量(kg)
0.5