東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ポーチライト
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50248528
品番
LEDB88940(K)
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様
SL端子台付、防雨、壁面専用、調光不可
材質
アルミダイカスト/ブラック、板ガラス/フロスト
幅(mm)
173
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
354
奥行(mm)
264
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.6
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80