東芝ライテック
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
173
271
180
173
質量(kg)
1.5
1.9
2.1
1.5
材質
アルミダイカスト/ホワイト、板ガラス/フロスト
アルミダイカスト/ホワイト、板ガラス/フロスト
アルミダイカスト/ブラック、板ガラス/フロスト
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
アルミダイカスト/シルバー、ガラス/乳白
アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50248546
品番
LEDB88940(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様
SL端子台付、防雨、壁面専用、調光不可
材質
アルミダイカスト/ホワイト、板ガラス/フロスト
幅(mm)
173
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
354
奥行(mm)
264
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.6
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80