LEDB87929YL(K)-LS LED一体形 照度センサー付表札灯 東芝ライテック 50248625

LED一体形 照度センサー付表札灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50248625 品番LEDB87929YL(K)-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

前面の光を遮光した上下配光の表札灯です。
照度センサーが付いているので周囲が暗くなると点灯し、明るくなると自動で消灯。
消し忘れがありません。
必ず壁スイッチをお使いください。

電球色 仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面・床置兼用、調光不可 材質ガード/プラスチック・ブラック、セード/アクリル・乳白 質量(kg)0.7 タイプ白熱灯器具40Wクラス 寸法(幅W×高さH)(mm)270×90 光源LED(電球色) 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)33.6 光源寿命40000時間 LED一体形 出しろ(mm)85 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする