エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
2L/KG フォトフレーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50249027
品番
EA761LP-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズ
2L判/KG判(マット使用時)
付属品
ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付
エスコ品番
EA761LP-2A
材質
フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF
寸法(mm)
(窓)142×92
質量(g)
180
フレーム(mm)
208×157×12
適合寸法(mm)
178×127