HAMA
HAMAの 産業用PC用品
HAMAの 産業用PC本体
HAMA リストレスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:リクラプラスチック材, ポリエチレン(PE)
注文コード
50249703
品番
50218
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:リクラプラスチック材, ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
134
幅(mm)
96
寸法(mm)
134 x 96 x 9
色
Black
高さ(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応