HAMA
HAMAの 産業用PC用品
HAMAの 産業用PC本体
HAMA マウスパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:Mouse Pad●色:Black●寸法:215 x 255 x 21mm●高さ:21mm●長さ:215mm●幅:255mm
注文コード
50249755
品番
54779
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,380
販売価格(税別)
¥
3,982
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Mouse Pad●色:Black●寸法:215 x 255 x 21mm●高さ:21mm●長さ:215mm●幅:255mm
RoHS指令(10物質対応)
対応