HAMA
HAMAの 産業用PC用品
HAMAの 産業用PC本体
HAMA リストレスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:Fabric●色:Black●寸法:461 x 84 x 18mm●高さ:18mm●長さ:461mm●幅:84mm
注文コード
50249773
品番
54785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:Fabric●色:Black●寸法:461 x 84 x 18mm●高さ:18mm●長さ:461mm●幅:84mm