HAMA
HAMAの 産業用PC用品
HAMAの 産業用PC本体
HAMA CDスリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50249798
品番
49835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Sleeve●容量:6●量:10●色:Clear●寸法:0.1 x 238 x 295mm●深さ:295mm●高さ:0.1mm●幅:238mm