HAMA
HAMAの 産業用PC用品
HAMAの 産業用PC本体
HAMA CDスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50249825
品番
78352
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Sleeve●容量:2●量:10●色:Clear●寸法:325 x 210 x 4mm●深さ:4mm●高さ:325mm●幅:210mm