LEDD87953L(S)-LSX 高気密SB型 軒下用 ユニバーサル ダウンライト 東芝ライテック 50250603

高気密SB型 軒下用 ユニバーサル ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50250603 品番LEDD87953L(S)-LSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軒下で使用可能なユニバーサルダウンライトです。
壁面を照らすウォールウォッシャーとしてもご使用いただけます。
傾斜天井55度まで取付可能。

仕様SL端子台付、防雨、回転角片側175度振幅30度、電源別置形、調光不可 材質灯具:アルミダイカスト/シルバー塗装、枠:アルミダイカスト/シルバー塗装、反射板:アルミ/シルバー(鏡面)、前面カバー:アクリル/透明(シボ加工) 厚さ(mm)(天井材)3〜25 質量(kg)0.7 電球色 タイプ白熱灯器具60Wクラス 光源LED(電球色)・交換不可 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 光源寿命40000時間 LED一体形 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする