CML Innovative Technologies
CML Innovative Technologiesの キャビネット / プラボックス
CML Innovative Technologiesの キャビネット
CML Innovative Technologiesの キャビネットパーツ
CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 12 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
黄
注文コード
50251103
品番
192112Z2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Standard Bezel Panel Indicator
長さ(mm)
47
使用温度範囲(℃)
-20〜60
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
黄
保護等級
IP67
取付穴径(Φmm)
14
保存温度範囲(℃)
-25〜80
定格電流(mA)
DC20
光度(mcd)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼル色
黒クローム
電球サイズ(mm)
10