CML Innovative Technologies
CML Innovative Technologiesの キャビネット / プラボックス
CML Innovative Technologiesの キャビネット
CML Innovative Technologiesの キャビネットパーツ
CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 12 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
黄
注文コード
50251137
品番
190502Z2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
41
使用温度範囲(℃)
-20〜60
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
黄
保護等級
IP67
取付穴径(Φmm)
8
保存温度範囲(℃)
-25〜80
定格電流(mA)
10/19
光度(mcd)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
埋め込型
ベゼル色
サテンクローム
電球サイズ(mm)
5