LED電球 スポットライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50251452 品番 LEDS88900(K)
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)1.7 材質アルミダイカスト/ブラック エネルギー消費効率(Lm/W)26 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形7.8W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(首振角)180度、(首振角)90度 仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可 直径(Φmm)130 高さ(mm)220 奥行(mm)235 器具・セット器具のみ 光源色電球色 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする