東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LEDビームランプ スポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50251592
品番
IB30122(K)
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
仕様
SL端子台付、防雨、壁面専用、床面より2000mm以上に取付
材質
アルミダイカスト/ブラック
質量(kg)
1.4
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.8
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(左右方向)360度/1回転以内、(垂直方向)180度
演色指数(Ra)
80