LEDビームランプ スポットライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50251617 品番 IB30122(S)
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。

仕様SL端子台付、防雨、壁面専用、床面より2000mm以上に取付 材質アルミダイカスト/シルバー 質量(kg)1.4 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(左右方向)360度/1回転以内、(垂直方向)180度 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする