東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LEDビームランプ スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト/ブラック
注文コード
50251644
品番
LEDS88901(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
材質
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
材質
アルミダイカスト/ブラック
質量(kg)
1.3
色
電球色
高さ(mm)
245
タイプ
SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.8
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
出しろ(mm)
250
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)180度、(首振角)90度
演色指数(Ra)
80