LEDS88901(S) LEDビームランプ スポットライト 東芝ライテック 50251662

LEDビームランプ スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト/シルバー 注文コード50251662 品番LEDS88901(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は材質5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。

材質アルミダイカスト/シルバー 質量(kg)1.3 電球色 高さ(mm)245 タイプSL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 出しろ(mm)250 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)180度、(首振角)90度 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする