BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
入力電圧:7 → 40V dc 、 出力電圧:5V dc 、 出力数:1 、 出力電流:4A 、 定格電力:20W 、 取付タイプ:スクリューマウント 、 最低温度:-25℃ 、 最高温度:+71℃ 、 奥行き:25.2mm
注文コード
50251986
品番
PSR54-9G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:7 → 40V dc 、 出力電圧:5V dc 、 出力数:1 、 出力電流:4A 、 定格電力:20W 、 取付タイプ:スクリューマウント 、 最低温度:-25℃ 、 最高温度:+71℃ 、 奥行き:25.2mm