Casio
Casioの 産業用PC用品
Casioの 産業用PC本体
Casio ラベルプリンタ用 テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●テープ幅:18 mm●背景色:White●カラー印刷:Red●ラミネート:あり●テープ長さ:8 m
注文コード
50252388
品番
XR-18WER1-W-DJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●テープ幅:18 mm●背景色:White●カラー印刷:Red●ラミネート:あり●テープ長さ:8 m