Casio
Casioの 産業用PC用品
Casioの 産業用PC本体
Casio ラベルプリンタ用 テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●テープ幅:12 mm●背景色:Transparent●カラー印刷:Black●ラミネート:あり●テープ長さ:8 m
注文コード
50252406
品番
XR-12X1-W-DJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●テープ幅:12 mm●背景色:Transparent●カラー印刷:Black●ラミネート:あり●テープ長さ:8 m