Casio
Casioの 産業用PC用品
Casioの 産業用PC本体
Casio ラベルプリンタ用 テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●テープ幅:24 mm●プリンタモデル対応:KL7200E, KL-8100 Plus, KL-C500●背景色:White●カラー印刷:Black●ラミネート:あり●テープ長さ:8 m
注文コード
50252458
品番
XR-24WE1-W-DJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●テープ幅:24 mm●プリンタモデル対応:KL7200E, KL-8100 Plus, KL-C500●背景色:White●カラー印刷:Black●ラミネート:あり●テープ長さ:8 m