Casio
Casioの 産業用PC用品
Casioの 産業用PC本体
Casio ラベルプリンタ用 テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50252537
品番
IR18YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
8
背景色
Yellow
カラー印刷
Black
ラミネート
あり