フェローズ
フェローズの 産業用PC用品
フェローズの 産業用PC本体
Fellowes リストレスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50252564
品番
9112201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:Gel
長さ(mm)
480
幅(mm)
57
寸法(mm)
480 x 57 x 26
色
Black
高さ(mm)
26