フェローズ
フェローズの 産業用PC用品
フェローズの 産業用PC本体
Fellowes リストレスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50252589
品番
9183101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:Gel●色:Blue●寸法:464 x 85.86 x 16mm●高さ:16mm●長さ:464mm●幅:85.86mm