ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミ/ホワイト 注文コード50252983 品番LEDS88023R
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。

仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 材質アルミ/ホワイト 質量(kg)0.2 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50253008
2017-11-26
用途:
店舗照明ディスプレイ
サービス業

ライティングレールへの取り付けも簡単です。他メーカーより東芝ライテックは割安感がありよく使用していますが、存続が危ぶまれ…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする