LEDS88024R ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック 50253008

ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質アルミ/ホワイト注文コード50253008品番LEDS88024R
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。

仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可材質アルミ/ホワイト質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.6LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50253008
2017-11-26
用途: 店舗照明ディスプレイ
サービス業

ライティングレールへの取り付けも簡単です。他メーカーより東芝ライテックは割安感がありよく使用していますが、存続が危ぶまれ…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする