LEDS88025R ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック 50253026

ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミ/ヘアーライン仕上 注文コード50253026 品番LEDS88025R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。

仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 材質アルミ/ヘアーライン仕上 質量(kg)0.2 電球色 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50253008
2017-11-26
用途:
店舗照明ディスプレイ
サービス業

ライティングレールへの取り付けも簡単です。他メーカーより東芝ライテックは割安感がありよく使用していますが、存続が危ぶまれ…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする