LEDS88026R ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック 50253044

ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台材質アルミ/ヘアーライン仕上注文コード50253044品番LEDS88026R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。

仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可材質アルミ/ヘアーライン仕上質量(kg)0.2電球色タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50253008
2017-11-26
用途: 店舗照明ディスプレイ
サービス業

ライティングレールへの取り付けも簡単です。他メーカーより東芝ライテックは割安感がありよく使用していますが、存続が危ぶまれ…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする