ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50253087 品番 LEDS88028R
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
ライティングレール及び関連部品別売。

仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可 材質アルミダイカスト/ホワイト、鋼板/ホワイト 質量(kg)0.6 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.5 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
注意
※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50253062
2017-06-05
用途:
スポットライトの交換
卸売・小売業

ライトが付いてない。わかりやすく表示が欲しかった。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
注意書きにライトが付いていない旨を追記致しました。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする