東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50253202
品番
LEDS88002R(K)
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
質量(kg)
0.4
材質
鋼板/ブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.9
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
器具・セット
器具のみ
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000