東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.4
材質
鋼板/シルバー
注文コード
50253245
品番
LEDS88002R(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,960
この商品は
質量・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
LED
ランプ別売
質量(kg)
0.4
材質
鋼板/シルバー
光源寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.9
色温度(K)
(電球色)2700
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
色
電球色
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度