ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50253306 品番 LEDS88007R
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。

質量(kg)0.2 材質鋼板/ホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)64.2 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度 器具・セット器具のみ 光源色電球色 LED寿命(時間)40000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする