フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50253656 品番 LEDS88021F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。

質量(kg)0.3 材質アルミ/ブラック、鋼板/ブラック エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 仕様SL端子台付、天井取付専用、壁面取付不可 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 器具・セット器具のみ 光源色電球色 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50253656
2020-08-24
用途:
部屋の雰囲気づくり
卸売・小売業

シルバー世代の夫婦のくつろくだけの居間に、大型テレビを置き楽しもうと思っていたら、部屋全体の照明を明暗つけるよりも、TV画面への反射を避けオリジナリティを活かして・・・と考えました。

その結果、壁にかけてある好きな風景画になんとなくスポットを当てて、そこへの光を間接照明として空間を彩れたらと思い、絵から約1.5mの距離の天井へ本品を設置。木ネジ2本で固定。

コードはホチキス撃ちで天井を這わせてコンセントまで、これで完了。

軽くて極限まで照明器具本体が細く、目立たないので、こうした目的には沿った満足できるものだったと、文字どおり自画自賛しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする